Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN155177 - 4726011K

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN155177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155177

Gyártói cikkszám

4726011K

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x1,5 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

H07Z-K 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes