LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x1,5 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN132020 - 4726141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132020
Gyártói cikkszám
4726141
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x1.5 sötétkék
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
H07Z-K 1x1,5 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes