LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x1,5 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT00218 - 4726001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - egyéb
Köpeny színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00218
Gyártói cikkszám
4726001
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x1.5 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Csavart érpár:
Nem
Érszigetelés:
egyéb
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
zöld-sárga
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Védőborítás:
nincs
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
12 mm
Névleges feszültség U:
750 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen