LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x25 90°C PIROS Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 25 mm2 piros SN091440 - 4726047%
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 1
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 90 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszín - piros
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091440
Gyártói cikkszám
4726047%
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x25 90°C PIROS%
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
1
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
750 V
H07Z-K 1x25 90°C PIROS Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 25 mm2 piros