LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x4 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT27079 - 4726023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27079
Gyártói cikkszám
4726023
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x4 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07Z-K 1x 4 kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4 mm2 kék