MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x95 schwarz Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 95 mm2 fekete GT77458 - 4726006

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x95  schwarz Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x  95 mm2 fekete GT77458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszín - fekete

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77458

Gyártói cikkszám

4726006

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x95 schwarz

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07Z-K 1x95 schwarz Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 95 mm2 fekete