MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Halogénmentes kábel 0,6/1kV 1x 2,5mm2 sw GT53597 - 0025805

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Halogénmentes kábel 0,6/1kV 1x 2,5mm2 sw GT53597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774656397

Sonepar cikkszám

GT53597

Gyártói cikkszám

0025805

Gyártói típuskód

SOLARFLEX-X PV1-F 1X 2,5 sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; %Halogénmentes kábel 0,6/1kV 1x 2,5mm2 sw