Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - JE-LiYCY Bd 16x2x0,5 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 16x 2x0,5 GT82961 - 0034203

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - JE-LiYCY Bd  16x2x0,5 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt     16x 2x0,5 GT82961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 32

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Árnyékolás a sodrat felett - fonat

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774742939

Sonepar cikkszám

GT82961

Gyártói cikkszám

0034203

Gyártói típuskód

JE-LiYCY Bd 16x2x0,5

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

32

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

16

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín+gyűrűk

Védőköpeny:

nincs

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

17 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; JE-LiYCY Bd 16x2x0,5 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 16x 2x0,5