LAPP-KÁBEL - Kábel Ölflex ÖLFLEX-FD® CLASSIC 810 18X1 SY010608 - 26138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 18
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY010608
Gyártói cikkszám
26138
Gyártói típuskód
ÖLFLEX-FD® CLASSIC 810 18X1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
18
Kábel Ölflex ÖLFLEX-FD® CLASSIC 810 18X1