Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN Kompenzációs vezeték GT45237 - 0151051

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - KE9-022L Fe/CuNi LX  2x0,22 DIN  Kompenzációs vezeték GT45237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag vezeték 1 - vas

  • Vezetékanyag vezeték 2 - CuNi

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2

  • Termo-párok száma - 2

  • Érszigetelés specifikálása - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774674537

Sonepar cikkszám

GT45237

Gyártói cikkszám

0151051

Gyártói típuskód

KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN

Vezetékanyag vezeték 1:

vas

Vezetékanyag vezeték 2:

CuNi

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.22 mm2

Termo-párok száma:

2

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Kábel páncélozása:

Nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

kék

Külső átmérő (megközelítőleg):

4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

48 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

24 mm

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelek és vezetékek ; Hőelektromos kábel ; KE9-022L Fe/CuNi LX 2x0,22 DIN Kompenzációs vezeték