LAPP-KÁBEL - KN 5-22 L-CY Fe/CuNi Kompenzációs vezeték 2 x 0,22mm2 Fe/CuNi SN011631 - 0162052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag vezeték 1 - vas
Vezetékanyag vezeték 2 - CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2
Termo-párok száma - 1
Érszigetelés specifikálása - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774677842
Sonepar cikkszám
SN011631
Gyártói cikkszám
0162052
Gyártói típuskód
KN 5-22 L-CY Fe/CuNi
Vezetékanyag vezeték 1:
vas
Vezetékanyag vezeték 2:
CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.22 mm2
Termo-párok száma:
1
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Kábel páncélozása:
Nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Külső átmérő (megközelítőleg):
4.9 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
73.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
29.4 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs