LAPP-KÁBEL - KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5 IEC Kompenzációs vezeték GT42468 - 0162001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag vezeték 1 - NiCr
Vezetékanyag vezeték 2 - CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Termo-párok száma - 1
Érszigetelés specifikálása - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044773073638
Sonepar cikkszám
GT42468
Gyártói cikkszám
0162001
Gyártói típuskód
KN1L NiCr/Ni KCA 2x1,5IEC
Vezetékanyag vezeték 1:
NiCr
Vezetékanyag vezeték 2:
CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Termo-párok száma:
1
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Kábel páncélozása:
Nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
64.8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
32.4 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs