LAPP-KÁBEL - KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 Kompenzációs vezeték 2 x 0,75 mm2 NiCr/Ni SN002651 - 0152035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag vezeték 2 - CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Termo-párok száma - 1
Érszigetelés specifikálása - egyéb
Érszigetelés - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774675008
Sonepar cikkszám
SN002651
Gyártói cikkszám
0152035
Gyártói típuskód
KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75
Vezetékanyag vezeték 2:
CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Termo-párok száma:
1
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Kábel páncélozása:
Igen
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs