LAPP-KÁBEL - KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC Kompenzációs vezeték 2 x 0,5 mm2 NiCr/Ni KCA SN012743 - 0162040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag vezeték 2 - CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Termo-párok száma - 1
Érszigetelés specifikálása - egyéb
Érszigetelés - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774677743
Sonepar cikkszám
SN012743
Gyártói cikkszám
0162040
Gyártói típuskód
KN91L NiCr/Ni KCA 2x0,5 IEC
Vezetékanyag vezeték 2:
CuNi
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Termo-párok száma:
1
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Kábel páncélozása:
Nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
64.8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
32.4 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs