LAPP-KÁBEL - Kötegelő 360 x 4.6mm inox 753002. 61812960 SN120152 - 61812960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 360 mm
Szalagzár - acélfej
Szín - rozsdamentes acél
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120152
Gyártói cikkszám
61812960
Gyártói típuskód
STAHLKABELBINDER LS 4.6 - 360B
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
360 mm
Szalagzár:
acélfej
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
fém
Üzemi hőmérséklet:
-80-539 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kötegelő 360 x 4.6mm inox 753002. 61812960