LAPP-KÁBEL - LCC-2/25 Tömszelence M25 gégecsőhöz,fém G66674 - 61804742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 21.1 mm
Külső átmérő - 26 mm
Köpeny anyaga 1. réteg - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - köpeny/borítás nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66674
Gyártói cikkszám
61804742
Gyártói típuskód
LCC-2/25
Anyag:
acél
Belső átmérő:
21.1 mm
Külső átmérő:
26 mm
Köpeny anyaga 1. réteg:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-70 °C
Szín:
fekete
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
55 mm
Felület:
egyéb
UL szerinti engedéllyel:
Nem
Védőcső rendszerek ; LAPP-KÁBEL ; LCC-2/25 Tömszelence M25 gégecsőhöz,fém