MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Li2YCY 2x2x0,34 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN071721 - 0031325

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Li2YCY 2x2x0,34 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN071721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071721

Gyártói cikkszám

0031325

Gyártói típuskód

Li2YCY 2x2x0,34 mm2

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; Li2YCY 2x2x0,34 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V