Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LI2YCYV(TP) 4X2X0,22 Adatátviteli kábel árnyékolt 4x2x0,22 mm2 GT18620 - 0031352

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LI2YCYV(TP) 4X2X0,22 Adatátviteli kábel árnyékolt 4x2x0,22 mm2 GT18620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774738314

Sonepar cikkszám

GT18620

Gyártói cikkszám

0031352

Gyártói típuskód

LI2YCYV(TP) 4X2X0,22

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.22 mm2

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.9 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; LI2YCYV(TP) 4X2X0,22 Adatátviteli kábel árnyékolt 4x2x0,22 mm2