LAPP-KÁBEL - LIFY 1 x 0,25 rot Műszerkábel 1 x 0,25 vörös szuperhajlékony GT12670 - LIFY 1 x 0,25 rot
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12670
Gyártói cikkszám
LIFY 1 x 0,25 rot
Gyártói típuskód
LIFY 1 x 0,25 rot
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; LIFY 1 x 0,25 rot Műszerkábel 1 x 0,25 vörös szuperhajlékony