LAPP-KÁBEL - LiFY 1x0,5 kék 300/500V PVC szigetelésű extra hajlékony vezeték GT12473 - 15403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0 - 500 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -15-70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12473
Gyártói cikkszám
15403
Gyártói típuskód
LiFY 1x0.5 kék 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0:
500 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
kék
Külső átmérő (megközelítőleg):
2 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V