LAPP-KÁBEL - LiFY 1x4 piros 450/750V PVC szigetelésű extra hajlékony vezeték G69657 - 4560066S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0 - 750 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -15-70 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69657
Gyártói cikkszám
4560066S
Gyártói típuskód
LiFY 1x4 piros 450/750V
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
6. oszt. = legfinomabb szálú
Névleges feszültség U0:
750 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
piros
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIFY 1 x 4 rot Műszerkábel 1 x 4 piros szuperhajlékony