Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LIHCH 500V 8x0,25 Halogenfrei Elektronikai vezérlőkábel árny. 8x0,25mm2 HALOGÉNMENTES GT67818 - 0037408

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LIHCH 500V  8x0,25 Halogenfrei Elektronikai vezérlőkábel árny. 8x0,25mm2  HALOGÉNMENTES GT67818

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4428 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774719771

Sonepar cikkszám

GT67818

Gyártói cikkszám

0037408

Gyártói típuskód

LIHCH 500V 8x0,25 Halogenfrei

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

poliolefin

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; LIHCH 500V 8x0,25 Halogenfrei Elektronikai vezérlőkábel árny. 8x0,25mm2 HALOGÉNMENTES