Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 fehér 500V Elektronikai vezérlőkábel G46264 - 4125105S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,14 fehér 500V Elektronikai vezérlőkábel G46264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 49.89999999 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774694993

Sonepar cikkszám

G46264

Gyártói cikkszám

4125105S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.14 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

49.89999999 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

fehér

Külső átmérő (megközelítőleg):

1.1 mm

Névleges feszültség U:

49.89999999 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,14 ws Elektronikai vezérlőkábel 1x0,14mm2 fehér