Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 fekete 900V Elektronikai vezérlőkábel GT71717 - 4126001S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 fekete 900V Elektronikai vezérlőkábel GT71717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-70 °C

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774695020

Sonepar cikkszám

GT71717

Gyártói cikkszám

4126001S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.25 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

fekete

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 BK Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 fekete