Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 kék-fehér 900V Elektronikai vezérlőkábel G46257 - 4502262S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 kék-fehér 900V Elektronikai vezérlőkábel G46257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 49.89999999 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774698731

Sonepar cikkszám

G46257

Gyártói cikkszám

4502262S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.25 kék-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

49.89999999 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

különböző

Külső átmérő (megközelítőleg):

1.5 mm

Névleges feszültség U:

49.89999999 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 bl-ws Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 kék-fehér