Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 piros 900V Elektronikai vezérlőkábel GT71718 - 4126104S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 piros 900V Elektronikai vezérlőkábel GT71718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-70 °C

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774695136

Sonepar cikkszám

GT71718

Gyártói cikkszám

4126104S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.25 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Vezetékanyag:

réz

AWG-méret:

24

Vezetékátmérő:

0.56 mm

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

piros

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

1.3 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-70 °C

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 500V 1x0,25 RD Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 piros