MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 piros 900V Elektronikai vezérlőkábel SN053790 - 4126104S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiY 1x0,25 piros 900V Elektronikai vezérlőkábel SN053790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Érszín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053790

Gyártói cikkszám

4126104S

Gyártói típuskód

LiY 1x0.25 piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Érszín:

piros

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; LIY 350V 1x0,25 rt Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 piros