MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 bl-gn Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 kék-zöld G46259 - 4502242S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 bl-gn Elektronikai vezérlőkábel  1x0,25mm2 kék-zöld G46259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774698717

Sonepar cikkszám

G46259

Gyártói cikkszám

4502242S

Gyártói típuskód

LIY 350V 1x0,25 bl-gn

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 bl-gn Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 kék-zöld