MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 bl/sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25 mm2 kék/fekete GT07437 - LIY 350V 1x0,25 bl/sw

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 bl/sw Elektronikai vezérlőkábel  1x0,25 mm2 kék/fekete GT07437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07437

Gyártói cikkszám

LIY 350V 1x0,25 bl/sw

Gyártói típuskód

LIY 350V 1x0,25 bl/sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; LIY 350V 1x0,25 bl/sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25 mm2 kék/fekete