LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 br-sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 barna-fekete G46261 - 4502272S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774698748
Sonepar cikkszám
G46261
Gyártói cikkszám
4502272S
Gyártói típuskód
LIY 350V 1x0,25 br-sw
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 br-sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 barna-fekete