MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 gb/ro Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25 mm2 sárga/piros GT07439 - LIY 350V 1x0,25 gb/ro

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 gb/ro Elektronikai vezérlőkábel  1x0,25 mm2 sárga/piros GT07439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07439

Gyártói cikkszám

LIY 350V 1x0,25 gb/ro

Gyártói típuskód

LIY 350V 1x0,25 gb/ro

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

piros

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; LIY 350V 1x0,25 gb/ro Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25 mm2 sárga/piros