LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 ge/sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 sárga-fekete G46260 - 4502302S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Erek száma - 1
Érszín - fekete
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774698779
Sonepar cikkszám
G46260
Gyártói cikkszám
4502302S
Gyártói típuskód
LIY 350V 1x0,25 ge/sw
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Erek száma:
1
Érszín:
fekete
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 ge/sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 sárga-fekete