LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 or/sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25 mm2 narancs/fek GT07438 - LIY 350V 1x0,25 or/sw
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Erek száma - 1
Köpeny színe - narancs
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07438
Gyártói cikkszám
LIY 350V 1x0,25 or/sw
Gyártói típuskód
LIY 350V 1x0,25 or/sw
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Erek száma:
1
Köpeny színe:
narancs
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; LIY 350V 1x0,25 or/sw Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25 mm2 narancs/fek