MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 trans. Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 átlátszó G46252 - 4126010S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LIY 350V 1x0,25 trans. Elektronikai vezérlőkábel  1x0,25mm2 átlátszó G46252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774695112

Sonepar cikkszám

G46252

Gyártói cikkszám

4126010S

Gyártói típuskód

LIY 350V 1x0,25 trans.

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; LIY 350V 1x0,25 trans. Elektronikai vezérlőkábel 1x0,25mm2 átlátszó