Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LiYCY 28x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT90436 - 0034428

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiYCY 28x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt (ónozott rézszövet árnyékolás), szürke GT90436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 28

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Sodort erek - nem

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774713403

Sonepar cikkszám

GT90436

Gyártói cikkszám

0034428

Gyártói típuskód

LiYCY 28x0.25

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

28

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

10.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; LiYCY 500V 28x0,25 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 28x 0,25mm2