Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - LiYv 1x0,75 fekete 900V Elektronikai vezérlőkábel G60102 - LIYv 350V 1x 0,75 fek.

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LiYv 1x0,75 fekete 900V Elektronikai vezérlőkábel G60102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60102

Gyártói cikkszám

LIYv 350V 1x 0,75 fek.

Gyártói típuskód

LiYv 1x0.75 fekete

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Névleges feszültség U:

350 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYv 350V 1x 0,75 fek. Elektronikai vezérlőkábel 1x0,75mm2 fekete