LAPP-KÁBEL - MCS 10 CM Csatlakozó EPIC MC Modules GT40026 - 10382400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40026
Gyártói cikkszám
10382400
Gyártói típuskód
MCS 10 CM
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Védővezetővel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; MCS 10 CM Csatlakozó EPIC MC Modules