LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BU Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 0,5 mm2 kék UL 1015 SN018120 - 4160102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszín - kék
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018120
Gyártói cikkszám
4160102
Gyártói típuskód
Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BU
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BU Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 0,5 mm2 kék UL 1015