Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BK Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5 mm2 fekete UL 1015 GT94286 - 4160401

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BK Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x  1,5 mm2  fekete UL 1015 GT94286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszín - fekete

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94286

Gyártói cikkszám

4160401

Gyártói típuskód

Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BK

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BK Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5 mm2 fekete UL 1015