LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5 mm2 z/s UL 1015 GT94288 - 4160400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94288
Gyártói cikkszám
4160400
Gyártói típuskód
Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GG
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5 mm2 z/s UL 1015