Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1x1,5 zöld Műa szig hajlvezeték 450/750V UL 1015 SN165526 - 4160411

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1x1,5 zöld Műa szig hajlvezeték 450/750V  UL 1015 SN165526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - zöld

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165526

Gyártói cikkszám

4160411

Gyártói típuskód

MULTI-STANDARD SC 2.1 1x1,5 GN

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

zöld

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Multi-Standard SC 2.1 1x1,5 zöld Műa szig hajlvezeték 450/750V UL 1015