Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X1 WH Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1 mm2 fehér UL 1015 SN018122 - 4160305

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X1 WH Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x  1 mm2  fehér UL 1015 SN018122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszín - fehér

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018122

Gyártói cikkszám

4160305

Gyártói típuskód

Multi-Standard SC 2.1 1X1 WH

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X1 WH Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1 mm2 fehér UL 1015