Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 z/s UL 1015 SN018118 - 4160500

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x  2,5 mm2  z/s UL 1015 SN018118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018118

Gyártói cikkszám

4160500

Gyártói típuskód

Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GG

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 z/s UL 1015