Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 WH Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 fehér UL 1015 SN019399 - 4160505

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 WH Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x  2,5 mm2  fehér UL 1015 SN019399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszín - fehér

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019399

Gyártói cikkszám

4160505

Gyártói típuskód

Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 WH

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 WH Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 fehér UL 1015