LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X4 BK Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4 mm2 fekete UL 1015 SN018116 - 4160601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszín - fekete
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018116
Gyártói cikkszám
4160601
Gyártói típuskód
Multi-Standard SC 2.1 1X4 BK
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X4 BK Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4 mm2 fekete UL 1015