Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X4 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4 mm2 z/s UL 1015 SN018117 - 4160600

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Multi-Standard SC 2.1 1X4 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x  4 mm2  z/s UL 1015 SN018117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018117

Gyártói cikkszám

4160600

Gyártói típuskód

Multi-Standard SC 2.1 1X4 GG

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; Multi-Standard SC 2.1 1X4 GG Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4 mm2 z/s UL 1015