Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - MULTI-STANDARD SC 2.2 1x1,5 barna[H07V2-K] műanyag szigelt vezeték UL 105°C 450/750V SN165532 - 4150403

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - MULTI-STANDARD SC 2.2 1x1,5 barna[H07V2-K] műanyag szigelt vezeték UL 105°C  450/750V SN165532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - barna

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165532

Gyártói cikkszám

4150403

Gyártói típuskód

MULTI-STANDARD SC 2.2 1x1,5 BN

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

barna

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

MULTI-STANDARD SC 2.2 1x1,5 barna[H07V2-K] műanyag szigelt vezeték UL 105°C 450/750V