Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLF SER. 2YSLCYK-JB 3X4+3G,075 Vezérlőkábel árnyékolt 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 fekete GT91132 - 0036441

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLF SER. 2YSLCYK-JB 3X4+3G,075 Vezérlőkábel árnyékolt  2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75  fekete GT91132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3008 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4044774638768

Sonepar cikkszám

GT91132

Gyártói cikkszám

0036441

Gyártói típuskód

ÖLF SER. 2YSLCYK-JB 3X4+3G,075

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Árnyékolás:

Igen

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Ólomköpeny:

Nem

Mellékvezetékek száma:

3

Koncentrikus vezeték:

nincs

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

14.4 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Mellékvezeték névleges átmérő:

0.75 mm2

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; ÖLF SER. 2YSLCYK-JB 3X4+3G,075 Vezérlőkábel árnyékolt 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 fekete