MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 3x 0,75 Vezérlőkábel 600/1000V 3x 0,75 mm2 GT61522 - 1120233

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 3x 0,75 Vezérlőkábel 600/1000V   3x  0,75 mm2 GT61522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61522

Gyártói cikkszám

1120233

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 110 BLACK 3x 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

3

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK 3x 0,75 Vezérlőkábel 600/1000V 3x 0,75 mm2