MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 4x 1 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 1 mm2 GT10767 - 1120269

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - ÖLFLEX 110 BLACK 4x 1  Vezérlőkábel 600/1000V   4x  1  mm2 GT10767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10767

Gyártói cikkszám

1120269

Gyártói típuskód

ÖLFLEX 110 BLACK 4x 1,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

4

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX 110 BLACK 4x 1 Vezérlőkábel 600/1000V 4x 1 mm2